パシフィックウエーブ
パシフィックウエーブの 救急・救助用品
パシフィックウエーブの 救急バッグ
ジェルトロン ショルダーパッド スタンダードタイプ ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
S
注文コード
26359876
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
体圧分散性、衝撃吸収力に優れた「ジェルトロン(厚さ10mm)」を使用した着脱式ショルダーパッド。
重くなったバッグに取り付けることで、肩からのずり落ちを防ぎ、肩への負担を軽減します。
材質
【中材】ジェルトロン、【表生地】ナイロン100%(表面生地裏側)ウレタンコーティング、【内面】ポリエステル/コットン、【底面】ポリエステル/ポリウレタン(滑り止め)
サイズ
S
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×150(装着時50)×15
アズワン品番
64-9716-66