タッチレス自動温度測定・消毒スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26360025 品番DBUAST600
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

自然な姿勢で手首を差し出すだけ、手首温度が表示され、同時に消毒液がスプレーされます。
コンパクトでスタイリッシュなデザインはインテリアにフィット。生活防水で洗面室にもOK。
温度表示に加え、3色(緑:35.0〜37.3℃、黄:37.4〜38.0℃、赤:38.1〜43.0℃)の色変化で状況を一目で把握できます。
吐出量は2段階(約1.0/1.7mL)調節可能(アルコール消毒液、次亜塩素酸液や水性原液の泡液体せっけんは使用できますが、粘度のある液体せっけん等には適していません)。
消毒液は付属しません。

材質ABS、PC、シリコン 質量(g)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×(上面)163×210 アズワン品番64-9722-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする