日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 検出・センサ
日立Astemoアフターマーケットジャパンの センサ
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
26360944
品番
AR1.253
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)
5.5
全長(mm)
17
色
【被覆】赤
穴径(Φmm)
3.2
内径(Φmm)
【圧着部】1.7
適合電線(mm
2
)
1.25
アズワン品番
64-9724-61