日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 検出・センサ
日立Astemoアフターマーケットジャパンの センサ
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
アズワン品番
64-9724-74
注文コード
26360987
品番
AR3.56
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)
12
全長(mm)
30.5
色
【被覆】黄
穴径(Φmm)
6.4
内径(Φmm)
【圧着部】3.0
適合電線(mm
2
)
3.5
アズワン品番
64-9724-74