日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 検出・センサ
日立Astemoアフターマーケットジャパンの センサ
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
丸型端子 4.3mm DRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
アズワン品番
64-9724-83
注文コード
26361039
品番
DR1.254
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
幅(mm)
8
全長(mm)
15.5
穴径(Φmm)
4.3
内径(Φmm)
【圧着部】1.7
板厚(mm)
0.8
適合電線(mm
2
)
1.25
アズワン品番
64-9724-83