丸型端子 5.3mm DRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) アズワン品番64-9724-84 注文コード26361048 品番DR1.255
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。

幅(mm)8 全長(mm)15.5 穴径(Φmm)5.3 内径(Φmm)【圧着部】1.7 板厚(mm)0.8 適合電線(mm2)1.25 アズワン品番64-9724-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする