日立Astemoアフターマーケットジャパン
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 研究関連用品・実験用必需品
日立Astemoアフターマーケットジャパンの チューブ/ホース類
日立Astemoアフターマーケットジャパンの 実験研究用熱収縮チューブ
防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
26361136
品番
ESTW407
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,199
販売価格(税別)
¥
1,999
バスケットに入れる
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
色
黒
長さ(m)
0.3
肉厚(mm)
Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)
収縮前内径(Φmm)
7.44
収縮温度
135℃
アズワン品番
64-9726-64
収縮後内径(Φmm)
1.65
収縮前肉厚(mm)
0.50
収縮後肉厚(mm)
1.52