O&M Halyard Japan
O&M Halyard Japanの 一般・作業マスク
O&M Halyard Japanの 汎用マスク
O&M Halyard Japanの カップ型 汎用マスク
フルイドシールド レベル3 N95レスピレーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(35枚×6箱)
注文コード
26361267
品番
46827
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
NIOSHのN95基準に適合、液体防護性能(ASTMレベル3)を有したN95マスクです。
フィット性を高めるユニークな形状のレスピレーター。
仕様
【液体バリア】160mmHg
形状
立体型
色
ホワイト
サイズ
スモール
入数(枚)
210
対象
ウイルス・風邪
アズワン品番
65-0258-38
呼吸抵抗
<5.0(mmH2O/cm
2
)(△P/デルタP)
ひもタイプ
オーバーヘッド
細菌ろ過効率(BFE)
≧99%(3μm)
微粒子ろ過効率(PFE)
≧99%(0.1μm)
関連資料:
(1.4MB)
注意
※パッケージデザイン、表記内容は予告なく変更される場合がございます
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000