スチール台車 大型 NHTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26361294 品番NHT-304+FB
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

頑丈なスチール製!
ピッキング等の作業に便利な2段タイプ
フットブレーキ付
安心・安全・高品質の純日本製です
デッキには滑り止めマット付
全周には衝撃吸収用のバンパー付。
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様

仕様2段 フットブレーキ付 完成品 材質デッキ/スチール(粉体塗装)、ハンドル/スチール(粉体塗装) 寸法(mm)980×610×H950 耐荷重(kg)300(均等荷重) キャスター130Φノーマーキンググレーゴム、固定×2・自在×2 アズワン品番65-0259-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする