ステンレス折りたたみワゴン4段 KEAWシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番65-0260-99 注文コード26361450 品番KEAM-4
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

錆に強いステンレス製
使わないときはコンパクトに収納可能。
折りたたみ時・片開き時も安定した自立を実現し、片開き時でも使用可能。
受け縁付きの棚板の為、単体での安定性の無い物や、容器など受け縁で落下を防止できます。

材質SUS430、棚板:ステンレス-BA仕上、パイプ:ステンレス化粧管、ジョイント部:ナイロン 寸法(mm)763×505×H1538 キャスターΦ100ナイロンエラストマー 自在×4 アズワン品番65-0260-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする