レジーナ
レジーナの 模擬・訓練用品
レジーナの 医療疑似体験
ドレーン部処置モデル BDPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
皮膚3枚、取扱説明書
注文コード
26361504
品番
BDP-120
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
気管切開後のガーゼ交換ができます。
輸液中の寝衣交換ができます。
セット内容
皮膚3枚、取扱説明書
材質
特殊樹脂バイオスキン
寸法(mm)
【皮膚】120×120/枚
サイズ
S
アズワン品番
65-0261-51
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000