テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
漏電遮断器経済タイプ 300-600A W2 603EC60W2シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26361608
品番
603EC60W2
参考基準価格(税別)
¥319,600
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
漏電遮断器:経済タイプ
定格電流(A)
300/350/400/500/600可調整
定格遮断容量(kA)
AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18
定格感度電流(mA)
100/200/500
アズワン品番
65-0283-15
定格使用電圧(V)
AC200〜440
動作時間(s)
最大0.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000