曜日別特売

漏電遮断器高遮断容量タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)175定格感度電流(mA)100/200/500タイプW2注文コード26361696品番253FKC17W2
参考基準価格(税別)¥241,100販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

漏電遮断器:高遮断容量タイプ

タイプW2定格電流(A)175接続可能電線(mm2)150定格遮断容量(kA)AC200V時100:25、AC240V時100:25、AC440V時50:13定格感度電流(mA)100/200/500アズワン品番65-0284-68定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする