曜日別特売

漏電遮断器高遮断容量タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)75定格感度電流(mA)30注文コード26361766品番123FKC0730
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

漏電遮断器:高遮断容量タイプ

定格電流(A)75接続可能電線(mm2)38定格遮断容量(kA)AC200V時35:18、AC415V時10:5定格感度電流(mA)30アズワン品番65-0285-07定格使用電圧(V)AC100~440動作時間(s)最大0.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする