曜日別特売
1003WD10W324 漏電遮断器高遮断容量タイプ テンパール工業 26361845

漏電遮断器高遮断容量タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個定格電流(A)500/600/700/800/1000可調整定格感度電流(mA)50/100/200/500/1000タイプW3注文コード26361845品番1003WD10W324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,419,100

漏電遮断器:高遮断容量タイプ

タイプW3定格電流(A)500/600/700/800/1000可調整定格遮断容量(kA)AC200V時125:32、AC240V時125:32、AC440V時85:22定格感度電流(mA)50/100/200/500/1000アズワン品番65-0285-64定格使用電圧(V)AC200~440動作時間(s)最大0.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする