テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器高遮断容量タイプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
800
定格遮断容量(kA)
AC200V時125:63、AC415V時85:43、AC500V時42:21、DC125V時40:40、DC250V時40:40
注文コード
26361870
品番
B803FKC80
参考基準価格(税別)
¥831,000
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格遮断容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
配線用遮断器高遮断容量タイプ
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
800
定格遮断容量(kA)
AC200V時125:63、AC415V時85:43、AC500V時42:21、DC125V時40:40、DC250V時40:40
アズワン品番
65-0286-49
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000