廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26362175
品番
VCW-0512-10
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
M5
d
5.2
t
1
D
12
材質
PVC
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
5.2
外径(Φmm)
12
厚さt(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応