廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26362193
品番
VCW-0818-15
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径
M8
d
8.2
t
1.5
D
18
材質
PVC
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
8.2
外径(Φmm)
18
厚さt(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応