廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ワッシャー(PVCワッシャー) VCW-0000-00ワッシャー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
26362202
品番
VCW-1022-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
呼び径
M10
d
10.5
t
2
D
22
材質
PVC
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
10.5
外径(Φmm)
22
厚さt(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応