テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器経済タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26362396
品番
B603EC60
参考基準価格(税別)
¥307,500
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)
AC100-200-415、DC250
定格電流(A)
600
定格遮断容量(kA)
AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
アズワン品番
65-0287-08
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000