テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器可調整形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26362414
品番
B403WD
参考基準価格(税別)
¥262,600
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
200/225/250/300/350/400可調整
定格遮断容量(kA)
AC200V時100:100、AC415V時50:50、AC500V時25:25
アズワン品番
65-0287-32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000