テンパール工業
配線用遮断器可調整形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
定格電流(A)
125/150/175/200/225可調整
125/150/175/200/225可調整
125/150/175/200/225可調整
400/450/500/600/700/800可調整
300/350/400/500/600可調整
200/225/250/300/350/400可調整
500/600/700/800/900/1000可調整
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26362624
品番
B223WD
参考基準価格(税別)
¥165,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
定格絶縁電圧(V)
690
定格電流(A)
125/150/175/200/225可調整
接続可能電線(mm
2
)
150
定格遮断容量(kA)
AC200V時100:25、AC415V時50:13、AC500V時25:7
アズワン品番
65-0288-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000