テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器可調整形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
600/700/800/900/1000/1200可調整
注文コード
26362990
品番
B1203WD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,399,700
この商品は
定格電流
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
600/700/800/900/1000/1200可調整
定格遮断容量(kA)
AC200V時125:125、AC415V時85:85、AC500V時42:42
アズワン品番
65-0288-90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000