テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
配線用遮断器可調整形
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26363008
品番
B1003WD
参考基準価格(税別)
¥1,126,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
定格絶縁電圧(V)
600
定格電流(A)
500/600/700/800/900/1000可調整
定格遮断容量(kA)
AC200V時125:125、AC415V時85:85、AC500V時42:42
アズワン品番
65-0289-07
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000