ETCチューブ 白 10m ETCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 26363157 品番 ETC-5.0-10
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです
臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用
線材保護チューブです。
若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。
非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。

材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55〜105 規格鉄道車両用材料燃焼試験 合格 全長(m)10 肉厚(mm)0.35±0.05 標準色 内径D(Φmm)5.0±0.3 アズワン品番65-0299-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする