直線カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)810 注文コード26363198 品番CV80
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法W・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
材質溶接亜鉛めっき鋼板 寸法L(mm)1500 表面処理メラミン樹脂焼付塗装5Y7/1 寸法W(mm)810 板厚(mm)1.6 適合ラック幅(mm)800
注意
※端部に折り返し補強があります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする