ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
直線カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
1210
注文コード
26363225
品番
SD-CV120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
寸法W・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
寸法L(mm)
1000
寸法W(mm)
1210
板厚(mm)
1.2
適合ラック幅(mm)
1200
注意
※端部に折り返し補強があります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26363225
SD-CV120
54092719
SD-CV120G-1000
直線カバー スーパーダイマ
ネグロス電工
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です