熱収縮キャップ HSECシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 26363227 品番 HSEC-55-5
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

端末保護に適した熱収縮キャップです
防滴防塵に適した熱収縮キャップです
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。
内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。
紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
接着後も屈曲性を保持します。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。

材質クロスリンクポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55〜110 寸法L1(mm)103 収縮前内径(Φmm)55 寸法T1(mm)3.5 適合ケーブル外径(Φmm)28〜48 標準色 収縮温度【完全】120℃ アズワン品番65-0301-10 収縮率2:1〜3:1 収縮後内径(Φmm)26

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする