ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 収縮前内径(Φmm)3.2 注文コード26363236 品番VL-3.2-1-5
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は収縮前内径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度200℃の熱収縮チューブです
高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。
溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。
耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。

材質フッ化エラストマー 使用温度範囲(℃)-55〜200 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)3.2 標準色 収縮温度【完全】175℃ アズワン品番65-0301-13 収縮率2:1 収縮後内径(Φmm)1.6 収縮後肉厚(mm)0.76

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする