ヴィトンチューブ 1m VLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 収縮前内径(Φmm)12.7 注文コード26363279 品番VL-12.7-1
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は収縮前内径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

耐熱温度200℃の熱収縮チューブです
高温や低温の状態でも亀裂しにくく、柔軟な熱収縮チューブです。
溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に適しています。
耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。

材質フッ化エラストマー 使用温度範囲(℃)-55〜200 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)12.7 標準色 収縮温度【完全】175℃ アズワン品番65-0301-17 収縮率2:1 収縮後内径(Φmm)6.4 収縮後肉厚(mm)1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする