やわらかストーマベルトベージュ 開口オープンタイプ レギュラー 7010Bシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26363315 品番 7010BL7
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

汚れが目立ちにくいベージュ色です
素材は肌に優しいソフト綿を使用しています
二重生地でしっかりおさえ安心感を与えます
開口部は上下開きの為、パウチ挿入が簡単です
開口部の微調整ができるので根元までしっかり押さえます
楕円形パウチにも対応できます

材質綿・ポリウレタン・ナイロン・その他 ベージュ サイズL 硬さ【面板】レギュラー 開口寸法(mm)70 適合サイズ(cm)95〜115(参考) アズワン品番65-0311-03 ベルト長さ(cm)105 ベルト幅(cm)13

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする