Z-CV120 直線カバー ネグロス電工 26363426

直線カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)1210 注文コード26363426 品番Z-CV120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は寸法W・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
材質溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 寸法L(mm)1000 寸法W(mm)1210 板厚(mm)1.6 適合ラック幅(mm)1200
注意
※端部に折り返し補強があります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする