直線カバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)710 注文コード26363487 品番Z-CV70
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法W・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
材質溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 寸法L(mm)1500 寸法W(mm)710 板厚(mm)1.6 適合ラック幅(mm)700
注意
※端部に折り返し補強があります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26363487 Z-CV70 26363286 SD-CV70 直線カバー ネグロス電工 直線カバー ネグロス電工 1個 18,980 税込20,878 同メーカーの代替推奨品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする