アクリル防護板 反射防止タイプ スタンド付き C2AAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26363647 品番C2AA08205050B32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

飛沫対策用アクリルパーテーション
反射防止コーティングを施した高級アクリル板。対面する場合やカメラ撮影時などに映り込みが気になりません
帯電防止機能でホコリがつきにい
ハードコートにより、微細なキズがつきにくい
アルコール拭き可能
中央下部に窓穴が空いています。
木製スタンド付き

材質アクリル(厚さ2mm)、スタンド 2セット/木※サイズ 50Φ、長辺150mm(75mm×2本)/スタンドの高さにより、下面に10mmのスペースが空きます 幅(mm)800 厚さ(mm)2 高さ(mm)550 寸法(幅W×高さH)(mm)窓穴300×100 コーティング反射防止膜(ARコート/透過率約97%)、ハードコート/表面硬度4H、ホコリ防止 ※アルコール拭き可能 アズワン品番65-0314-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする