綿パイル包帯N 9m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3巻) 注文コード 26363726 品番 003-30239
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

純綿の耳付き包帯でほつれません
一般的な治療、固定に
伸縮性のない包帯です

材質綿 タイプ3裂耳付 長さ(m)9 幅(cm)10 アズワン品番65-0314-87 包帯種類耳付き包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする