材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約6.2
色フローラル/ベージュ
耐荷重(kg)【バッグ】約10
キャスター前輪/Φ170mm、後輪/Φ170mm 2WAY(固定・左右各60度)
外寸(mm)【バッグ】約310×350×200、【小袋】約260×70×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×630×830〜910
ハンドル高さ(mm)約830〜910
座面高さ(mm)約460
高さ調節4段階(約27mmピッチ)
アズワン品番65-0315-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×330
折りたたみ寸法(mm)505×400×765
最大使用者体重(kg)100