シルバーカー デュオST フローラル

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26363805 品番 -
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

大きさを感じさせないニュースタイルのスタンダードシルバーカーです。
折りたたんでも自立しますので収納に便利です。
座面の蓋が前にも開く2WAY仕様で、大きな荷物も入れやすく使い方を選べます。
前輪2WAYキャスター付(固定・120度)で方向転換もスムーズです。
座面を前にスライドさせると買い物カゴを載せることができます。
背もたれ付でゆったり座れます。
操作しやすいU字型ハンドルなので安定した歩行ができます。
便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。
SG規格適合商品

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル 質量(kg)約6.2 フローラル/ネイビー 耐荷重(kg)【バッグ】約10 キャスター前輪/Φ170mm、後輪/Φ170mm 2WAY(固定・左右各60度) 外寸(mm)【バッグ】約310×350×200、【小袋】約260×70×120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×630×830〜910 ハンドル高さ(mm)約830〜910 座面高さ(mm)約460 高さ調節4段階(約27mmピッチ) アズワン品番65-0315-03 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×330 折りたたみ寸法(mm)505×400×765 最大使用者体重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする