モート ダマスクピンク

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26363848 品番-
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

折りたたみ時もバッグの形状が変わりません。
折りたたんだ状態でも自立し、持ち運びも可能です。
前輪2WAYキャスター、「固定」と「方向転換もスムーズな約120度の回転」かを選べます。
開閉レバー・ロック付きで便利です。
便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。
SG規格適合商品

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、タイヤ/EVA(酢酸ビニル)、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル 質量(kg)約3.7 ダマスクピンク 耐荷重(kg)80 キャスター前輪/約Φ130mm(固定・120°切替可能)、後輪/約Φ145mm(固定) 外寸(mm)【バッグ】約210×170×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×585×840〜930 ハンドル高さ(mm)約840〜930(約30mm間隔・4段階調節) 座面高さ(mm)約470 アズワン品番65-0315-07 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約240×190 折りたたみ寸法(mm)約405×340×790

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする