サニーウォーカーSP 小 フローラルBE

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26363857 品番-
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

U字ハンドルで操作性が良く、折りたたみ時自立します。
握ればブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーの2WAYブレーキです。

仕様【TAISコード】00576-000012 材質フレーム/アルミニウム粉体塗装、バッグ/ポリエステル、ホイール/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.8 フローラルBE 耐荷重(kg)80 キャスターΦ145mm 2WAYキャスター(固定、左右60度) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×590×790〜850 座面高さ(mm)440 高さ調節【ハンドル】3段階(ピッチサイズ30mm) アズワン品番65-0315-08 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)275×200 折りたたみ寸法(mm)485×350×650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする