コロプラスト
コロプラストの 専門診療・科目別
コロプラストの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
コロプラストの ストーマーケア用品
アシュラ イリゲーション セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
26363875
品番
12830
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
セット内容
ポーチ・アシュラK ミニキャップ2枚・アシュラベルト
アズワン品番
65-0319-14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00067000001
一般的名称
ストーマ用洗浄キット 一般医療機器
医薬品医療機器等法
一般医療機器
フランジ径(Φmm)
青60
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000