理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの シールド(防災面)
理研オプテックの かぶり型
直かぶり型防災面 FH-2シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26363954
品番
FH-2Y
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
厚さ1.8mmの頑丈シールドです。
シールドには耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートを採用しています。
紫外線99.9%カット
かぶり型(ヘルメットなしで直接装着可能)です。
仕様
Y1.7
厚さ(mm)
1.8
質量(g)
256
寸法(幅W×高さH)(mm)
255×205
材質(レンズ)
ポリカーボネート Y1.7
アズワン品番
65-0320-03