仕様【弱モード(紫色)】生成時間:3分/有効塩素濃度:30〜60mg/L(ppm)・【強モード(青色)】生成時間:5分/有効塩素濃度:60〜90mg/L(ppm)
セット内容本体3段分離(スプレーノズル、ボトル、ベース)/電解添加液250mL(ポータブル クリン・テ専用)/クロール試験紙/USB電源アダプター/専用スポイト 3mL/取扱説明書
寸法(mm)75×75×265
本体質量(g)310
pH5.0〜7.0
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
入力電源DC5V/1A
電極チタン白金電極
バッテリー容量(mAh)1600
アズワン品番65-0322-70
水量(L)【生成】0.28