阿武隈川宗寛工場
阿武隈川宗寛工場の 鋏
阿武隈川宗寛工場の 剪定鋏
阿武隈川宗寛 剪定鋏 金止 BP 200mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26364530
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
伝統の鍛造手作り。
本職がオススメする剪定鋏。
全長(mm)
200
質量(g)
250
使用目的
剪定
コード
109056
アズワン品番
65-0325-45
刃渡り(mm)
60
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000