ダイオープリンティング
ダイオープリンティングの 調剤・与薬用品
ダイオープリンティングの 服薬管理
ダイオープリンティングの お薬手帳
お薬手帳 クローバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(100冊)
注文コード
26365449
品番
59343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花柄やかわいい動物など幅広いデザインから選べる、お薬手帳です。
色
クローバー
サイズ
A6
タイプ
薄型タイプ
方式
中綴じタイプ
寸法(縦×横)(mm)
148×105
コード
30816169
アズワン品番
65-0339-25
ページ数
16ページ、お薬情報記入ページ:10ページ