お薬手帳 いぬ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50冊) 注文コード 26365458 品番 59351
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

花柄やかわいい動物など幅広いデザインから選べる、お薬手帳です。

いぬ サイズA6 タイプ通常タイプ 方式中綴じタイプ 寸法(縦×横)(mm)148×105 コード30816176 アズワン品番65-0339-26 ページ数40ページ、薬情報記入ページ:34ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする