ダイオープリンティング
ダイオープリンティングの 調剤・与薬用品
ダイオープリンティングの 服薬管理
ダイオープリンティングの お薬手帳
お薬手帳 クローバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50冊)
注文コード
26365476
品番
59353
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花柄やかわいい動物など幅広いデザインから選べる、お薬手帳です。
色
クローバー
サイズ
A6
タイプ
通常タイプ
方式
中綴じタイプ
寸法(縦×横)(mm)
148×105
コード
30816190
アズワン品番
65-0339-28
ページ数
40ページ、薬情報記入ページ:34ページ