お薬手帳 ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100冊) 注文コード 26365494 品番 59346
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

花柄やかわいい動物など幅広いデザインから選べる、お薬手帳です。

ブルー サイズA6 タイプ薄型タイプ 方式中綴じタイプ 寸法(縦×横)(mm)148×105 コード30816220 アズワン品番65-0339-31 ページ数16ページ、お薬情報記入ページ:10ページ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする