ダイオープリンティング
ダイオープリンティングの 調剤・与薬用品
ダイオープリンティングの 服薬管理
ダイオープリンティングの お薬手帳
お薬手帳 ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50冊)
注文コード
26365519
品番
59355
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
花柄やかわいい動物など幅広いデザインから選べる、お薬手帳です。
色
ピンク
サイズ
A6
タイプ
通常タイプ
方式
中綴じタイプ
寸法(縦×横)(mm)
148×105
コード
30816244
アズワン品番
65-0339-33
ページ数
40ページ、薬情報記入ページ:34ページ