ライオンケミカル
ライオンケミカルの 入浴関連
ライオンケミカルの 入浴介助用品
ライオンケミカルの その他入浴介助用品
バスリフレ薬用入浴剤 680g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
香り
桃の香り
注文コード
26365546
品番
227859
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
香り
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
お湯の中のミネラル成分が、全身の表面にベールをつくり、温浴効果を高め血行を促進し肩こり・腰痛・疲労回復などに効果的です。ロイヤルゼリーエキス(保湿成分)配合でお肌にうるおいを与えます。
質量(g)
640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×158
コード
30822344
香り
桃の香り
アズワン品番
65-0339-71
医薬品医療機器等法
医薬部外品