バスリフレ薬用入浴剤 つめかえ用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 香りローズの香り 注文コード26365625 品番227743
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は香りなど5種類から選べます 他の種類を見る

お湯の中のミネラル成分が、全身の表面にベールをつくり、温浴効果を高め血行を促進し肩こり・腰痛・疲労回復などに効果的です。ロイヤルゼリーエキス(保湿成分)配合でお肌にうるおいを与えます。

質量(g)540 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×45×180 コード30822429 香りローズの香り アズワン品番65-0339-79 商品タイプ詰替 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
パイプが詰まる

毎回では無いが、追い炊きするとパイプが詰まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする